LEGRAND - LEG8361534 GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L400ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8009561568884
Codice prodotto
LEG8361534
Cod. produttore
8361534
Produttore
BTI
Larghezza:
400 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
A scatto
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Elemento rettilineo. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Zincato a caldo dopo lavorazione


