pagina iniziale

LEGRAND - LEG8312552 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L200Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG8312552 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L200Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561568747

Codice prodotto

LEG8312552

Cod. produttore

8312552

Produttore

BTI

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

445 mm

Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 200 mm. Zincata sendzimir