LEGRAND - LEG8312546 GLO4-INCROCIO R450 L600Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio
Raggio interno di curvatura - 445 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568730
Codice prodotto
LEG8312546
Cod. produttore
8312546
Produttore
BTI
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
445 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Superficie:
Zincato Sendzimir