LEGRAND - LEG82998 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=50 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
5 PZ
EAN
8009561199064
Codice prodotto
LEG82998
Cod. produttore
82998
Produttore
BTI
Diametro nominale:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Monopezzo:
no
Lunghezza complessiva:
80 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no