LEGRAND - LEG82960 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=45 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 45 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
8 PZ
EAN
8009561557604
Codice prodotto
LEG82960
Cod. produttore
82960
Produttore
BTI
Diametro nominale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
44 mm
Diametro esterno massimo:
53.5 mm
Altezza complessiva:
72 mm
Colore:
Nero


