LEGRAND - LEG82956 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=27 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
15 PZ
EAN
8009561543126
Codice prodotto
LEG82956
Cod. produttore
82956
Produttore
BTI
Diametro nominale:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
27 mm
Diametro esterno massimo:
33.5 mm
Altezza complessiva:
48 mm
Colore:
Nero