LEGRAND - LEG82935 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=17 NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
30 PZ
EAN
8009561120938
Codice prodotto
LEG82935
Cod. produttore
82935
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
15 mm
Diametro esterno massimo:
21.5 mm
Altezza complessiva:
34 mm
Colore:
Nero