LEGRAND - LEG82915 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8009561540644
Codice prodotto
LEG82915
Cod. produttore
82915
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
15 mm
Diametro esterno massimo:
21.5 mm
Altezza complessiva:
34 mm
Colore:
Grigio