LEGRAND - LEG82906 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D=20 GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 20 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Tipo di connessione - Filettato 
- Modello - Lineare 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8009561541504
Codice prodotto
LEG82906
Cod. produttore
82906
Produttore
BTI
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
20 mm
Diametro esterno massimo:
26.5 mm
Altezza complessiva:
40 mm
Colore:
Grigio