LEGRAND - LEG8261160 GLO4-COP. RETTILINEO L=600 2M ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 M
Serie di prodotti
EAN
8009561568518
Codice prodotto
LEG8261160
Cod. produttore
8261160
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella a traversini:
sì
Coperchio rettilineo. Larghezza 600 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione



