pagina iniziale

LEGRAND - LEG82441 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M16 D=10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65

  • Dimensione della filettatura - M16x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561119284

Codice prodotto

LEG82441

Cod. produttore

82441

Produttore

BTI

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

65...65

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

10 mm

Diametro esterno massimo:

16 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: M16x1,5