LEGRAND - LEG82359 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 40-NPT1 1/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - NPT
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8009561118980
Codice prodotto
LEG82359
Cod. produttore
82359
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
NPT
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
65...65
Dimensione della filettatura:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
40 mm
Diametro esterno massimo:
49 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no