pagina iniziale

LEGRAND - LEG82248 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M63D=52

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82248 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M63D=52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561205512

Codice prodotto

LEG82248

Cod. produttore

82248

Produttore

BTI

Diametro nominale:

52 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

Altri

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

50.5 mm

Lunghezza della filettatura:

16.5 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: M63x1,5