pagina iniziale

LEGRAND - LEG82242 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D=12

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82242 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - M16x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118430

Codice prodotto

LEG82242

Cod. produttore

82242

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: M16x1,5