LEGRAND - LEG82125 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG21 D=21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 21 mm 
- Modello - Lineare 
- Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65 
- Dimensione della filettatura - PG21 
- Con ghiera filettata girevole - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117983
Codice prodotto
LEG82125
Cod. produttore
82125
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
42...65
Dimensione della filettatura:
PG21
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm