LEGRAND - LEG8211150 GLO4-COP. RETTILINEO L=500 2M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 M
Serie di prodotti
EAN
8009561568440
Codice prodotto
LEG8211150
Cod. produttore
8211150
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
sì
Coperchio rettilineo. Larghezza 500 mm. Lunghezza 2 m. Zincato sendzimir