pagina iniziale

LEGRAND - LEG82059 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 40-NPT1 1/2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82059 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 40-NPT1  1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561117624

Codice prodotto

LEG82059

Cod. produttore

82059

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

39.5 mm

Lunghezza della filettatura:

20.5 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 39,5mm - Filettatura: NPT 1 1/2