LEGRAND - LEG81684 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8009561115514
Codice prodotto
LEG81684
Cod. produttore
81684
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG48
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
52 mm
Altezza complessiva:
65 mm
Colore:
Nero