pagina iniziale

LEGRAND - LEG81682 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D=37 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81682 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D=37 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 37 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561115491

Codice prodotto

LEG81682

Cod. produttore

81682

Produttore

BTI

Diametro nominale:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG36

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

37.5 mm

Altezza complessiva:

46 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: PG36