LEGRAND - LEG81658 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 D=28 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
20 PZ
EAN
8009561115347
Codice prodotto
LEG81658
Cod. produttore
81658
Produttore
BTI
Diametro nominale:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
28 mm
Altezza complessiva:
38 mm
Colore:
Nero