LEGRAND - LEG81655 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
100 PZ
EAN
8009561553453
Codice prodotto
LEG81655
Cod. produttore
81655
Produttore
BTI
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
13 mm
Altezza complessiva:
24 mm
Colore:
Nero


