LEGRAND - LEG81493 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 RAL 70


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 45 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
18 PZ
EAN
8009561114371
Codice prodotto
LEG81493
Cod. produttore
81493
Produttore
BTI
Diametro nominale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
Altri
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
45 mm
Altezza complessiva:
55 mm
Colore:
Grigio