pagina iniziale

LEGRAND - LEG81491 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D=28 RAL 70

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81491 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D=28 RAL 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561114357

Codice prodotto

LEG81491

Cod. produttore

81491

Produttore

BTI

Diametro nominale:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG29

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

28 mm

Altezza complessiva:

38 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: PG29