LEGRAND - LEG81488 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 RAL 70


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8009561553347
Codice prodotto
LEG81488
Cod. produttore
81488
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
15 mm
Altezza complessiva:
24 mm
Colore:
Grigio