LEGRAND - LEG81471 MG NYLON-RACCORDO PLAST G2 D=52 RAL 703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8009561114241
Codice prodotto
LEG81471
Cod. produttore
81471
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
52 mm
Altezza complessiva:
65 mm
Colore:
Grigio