LEGRAND - LEG81467 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D=21 RAL 7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8009561114203
Codice prodotto
LEG81467
Cod. produttore
81467
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
21 mm
Altezza complessiva:
30 mm
Colore:
Grigio