LEGRAND - LEG81386 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=44-56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 44...56 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561534919
Codice prodotto
LEG81386
Cod. produttore
81386
Produttore
BTI
Campo di serraggio:
44...56 mm
Materiale:
Acciaio
Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 44 - 56mm


