LEGRAND - LEG81233 DELTA-RACCORDO METALLICO PG36 D=47


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 47 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG36
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Raccordi Delta
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561112568
Codice prodotto
LEG81233
Cod. produttore
81233
Produttore
BTI
Diametro nominale:
47 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG36
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
47 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm