pagina iniziale

LEGRAND - LEG81231 DELTA-RACCORDO METALLICO PG29 D=36

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81231 DELTA-RACCORDO METALLICO PG29 D=36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - PG29

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561112544

Codice prodotto

LEG81231

Cod. produttore

81231

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

PG29

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 36mm Filettatura: PG29