pagina iniziale

LEGRAND - LEG81224 DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D=12

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81224 DELTA-RACCORDO METALLICO PG16 D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - PG16

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561112476

Codice prodotto

LEG81224

Cod. produttore

81224

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

PG16

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG16