pagina iniziale

LEGRAND - LEG81212 DELTA-RACCORDO METALLICO G2 D=58

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81212 DELTA-RACCORDO METALLICO G2  D=58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 58 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561551381

Codice prodotto

LEG81212

Cod. produttore

81212

Produttore

BTI

Diametro nominale:

58 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

58 mm

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 58mm Filettatura: G2