LEGRAND - LEG81208 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D=27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 27 mm 
- Modello - Lineare 
- Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67 
- Dimensione nominale in pollici - 1 pollice 
- Con ghiera filettata girevole - no 
Confezione
- 25 PZ 
Serie di prodotti
Raccordi Delta
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561112391
Codice prodotto
LEG81208
Cod. produttore
81208
Produttore
BTI
Diametro nominale:
27 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm