LEGRAND - LEG687050 VELA BIANCA - TASTO FALSO POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971358614
Codice prodotto
LEG687050
Cod. produttore
687050
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
VELA bianca - tasto falso polo


