LEGRAND - LEG687045 VELA BIANCA - RONZATORE 230V 8VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066870458
Codice prodotto
LEG687045
Cod. produttore
687045
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
VELA bianca - ronzatore 230V 8VA