LEGRAND - LEG687044 VELA BIANCA - RONZATORE 12VAC 5VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 12 V 
- Volume - 74 dB 
- Colore del corpo - Bianco 
- Metodo di montaggio - Montaggio a incasso 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3245066870441
Codice prodotto
LEG687044
Cod. produttore
687044
Produttore
BTI
Tensione nominale:
12 V
Volume:
74 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
VELA bianca - ronzatore 12Vac 5VA


