LEGRAND - LEG687043 VELA BIANCA - SUONERIA BRONZO 230V 8VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066870434
Codice prodotto
LEG687043
Cod. produttore
687043
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Metallo
VELA bianca - suoneria bronzo 230V 8VA