LEGRAND - LEG687042 VELA BIANCA - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066870427
Codice prodotto
LEG687042
Cod. produttore
687042
Produttore
BTI
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
VELA bianca - suoneria bronzo 12Vac 5VA