LEGRAND - LEG687016 VELA BIANCA - STADARD TEDESCO/ITALIANO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971356917
Codice prodotto
LEG687016
Cod. produttore
687016
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


