pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG683077 VELA SCURA - DEVIATORE 1P 10A

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG683077 VELA SCURA - DEVIATORE 1P 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Funzione di illuminazione - Controllo (illuminato quando acceso)

Confezione

  • 60 PZ

EAN

3245066830773

Codice prodotto

LEG683077

Cod. produttore

683077

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

VELA scura - deviatore 1P 10A