pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG682903 VELA SCURA - SUONERIA BRONZO 230V 8VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG682903 VELA SCURA - SUONERIA BRONZO 230V 8VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066829036

Codice prodotto

LEG682903

Cod. produttore

682903

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Metallo

VELA scura - suoneria bronzo 230V 8VA