pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG682777 VELA SCURA - STANDARD TEDESCO/ITALIANO P

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG682777 VELA SCURA - STANDARD TEDESCO/ITALIANO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971352568

Codice prodotto

LEG682777

Cod. produttore

682777

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

VELA scura - stadard tedesco/italiano bipasso