pagina iniziale

LEGRAND - LEG666922 LGP-RACCORDO SENSORE 90? D7 M8 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666922 LGP-RACCORDO SENSORE 90? D7 M8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Non filettato

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561597877

Codice prodotto

LEG666922

Cod. produttore

666922

Produttore

BTI

Diametro nominale:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Non filettato

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

Altri

Monopezzo:

no

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP a 90° per sensore. Diametro nominale 7 mm. Filettatura M8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma