LEGRAND - LEG666902 LGP-PRESSACAVO DRITTO D17 PG16 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.41 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 28 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8009561596818
Codice prodotto
LEG666902
Cod. produttore
666902
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.41 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
28 mm
Misura angolare dell'esagono:
28 mm
Per diametro cavo:
15...15 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Nero
Numero RAL:
9011
Protezione contro la piegatura:
sì
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite divisibile:
sì
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza