pagina iniziale

LEGRAND - LEG666882 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D42 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666882 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D42 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 42 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Modello - Angolato 90°

  • Monopezzo -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561602809

Codice prodotto

LEG666882

Cod. produttore

666882

Produttore

BTI

Diametro nominale:

42 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Modello:

Angolato 90°

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP flangiato 90° Diametro nominale 42 mm. Filettatura PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma