pagina iniziale

LEGRAND - LEG666881 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D36 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666881 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D36 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG36

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561602793

Codice prodotto

LEG666881

Cod. produttore

666881

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

PG36

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP flangiato 90° Diametro nominale 36mm. Filettatura PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma