LEGRAND - LEG666880 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D33 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 33 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG36
Confezione
5 PZ
EAN
8009561602762
Codice prodotto
LEG666880
Cod. produttore
666880
Produttore
BTI
Diametro nominale:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG36
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì