LEGRAND - LEG666838 LGP-RACCORDO 90? METAL D25 PG29 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG29
Confezione
10 PZ
EAN
8009561600546
Codice prodotto
LEG666838
Cod. produttore
666838
Produttore
BTI
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no