LEGRAND - LEG666836 LGP-RACCORDO 90? METAL D19 PG21 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG21
Confezione
20 PZ
EAN
8009561600485
Codice prodotto
LEG666836
Cod. produttore
666836
Produttore
BTI
Diametro nominale:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG21
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no