LEGRAND - LEG666825 LGP-RACCORDO 90? METAL D42 M50 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 42 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
4 PZ
EAN
8009561600157
Codice prodotto
LEG666825
Cod. produttore
666825
Produttore
BTI
Diametro nominale:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no




