LEGRAND - LEG666790 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D48 M50 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
6 PZ
EAN
8009561599109
Codice prodotto
LEG666790
Cod. produttore
666790
Produttore
BTI
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
no
Altezza complessiva:
78 mm
Lunghezza complessiva:
69 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no